Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 83 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Sarok sugara (RE) 0,2 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Vágási átmérő tűrés h6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 83 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 20 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 41 mm