GARANT Master Mute furatkés 25/11 mm

Cikkszám: 260921 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Master Mute
Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Norm DIN 8024
Rezgés csillapított
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25X STFCR/L11
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Nem befogható tartomány S 155 mm
Teljes hossz L 222 mm
Kinyúlási hossz L1 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 47
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260921 25/11
EAN / GTIN 4067263623465
Gyártó száma 260921 25/11

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz