{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Mute | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN 8024 | |
Rezgés | csillapított | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16X STFCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Nem befogható tartomány S | 96 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 38 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260920 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263623137 | |
Gyártó száma | 260920 16/11 |