GARANT Master Mute furatkés 32/16 mm

Cikkszám: 260920 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 32 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN 8024
Rezgés csillapított
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32X STFCR/L16
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Nem befogható tartomány S 192 mm
Teljes hossz L 277 mm
Kinyúlási hossz L1 160 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 50
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260920 32/16
EAN / GTIN 4067263623182
Gyártó száma 260920 32/16

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz