{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA315 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | GK | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260492 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798681 |