{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 390 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260492 CA515 | |
Gyártó száma | TAB01857 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T308, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
440 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | K | UNI |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 390 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |