{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCGT 11T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | KW10 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | AH | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260492 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664359776 | |
Gyártó száma | TWE04546 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T308, Minőség: KW10
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
19,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
737 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 916 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás | Simítás |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás | N | N | N |
Tűrés | G | G | G |