{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT11T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | GK | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 330 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260492 CA025P |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Minőség: CA025P |
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | DCMT11T308 | CCMT 060208 |
Szerszámanyag | Keményfém | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Minőség | CA025P | HB7020 |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |