{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060208 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WSM | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260145 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948854 | |
Gyártó száma | 260145 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060208 Wiper HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Nagyolás |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | Enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Forgácstörő | WSM | WSM | WSM |
Fő felhasználás | P | P | P |