Furatkés, HM 12/07 mm

Cikkszám: 260318 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Szerszámanyag HM
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja E12M SDUCR/L07
    Beállítási szög κ 93 fok
    Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 15 mm
    Középeltolódás L3 9 mm
    Befogási magasság L2 11,6 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 7
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260318 12/07
    EAN / GTIN 4045197652676
    Gyártó száma 260318 12/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz