Furatkés, HM, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 25/11mm

Cikkszám: 260318 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E25S SDUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 16 mm
Befogási magasság L2 24 mm
Teljes hossz L 250 mm
Kinyúlási hossz L1 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260318 25/11
EAN / GTIN 4062406065966
Gyártó száma 260318 25/11