Furatkés, keményfém 5/03 mm

Cikkszám: 260016 5/03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 5 mm
    Lapkaméret 3 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Szerszámanyag HM
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja E05H SCLCR/L03
    Beállítási szög κ 95 fok
    Hozzávaló váltólapka CC.. 0301..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 6 mm
    Középeltolódás L3 3 mm
    Befogási magasság L2 4,8 mm
    Fejhossz L1 10 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 19
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260016 5/03
    EAN / GTIN 4045197651785
    Gyártó száma 260016 5/03

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz