Furatkés, keményfém, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 260016 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E25S SCLCR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 30 mm
Középeltolódás L3 15 mm
Befogási magasság L2 24 mm
Fejhossz L1 16 mm
Teljes hossz L 250 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260016 25/12
EAN / GTIN 4062406065171
Gyártó száma 260016 25/12