CCGT 030101 HB7025-1

Cikkszám: 260046 HB7025-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 017 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 030101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség HB7025-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260046 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406058661

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: