{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGT 030102 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HU7315-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | AF | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260047 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058715 | |
Gyártó száma | 260047 HU7315-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCGT 030102, Minőség: HU7315-1
érdeklődés szerint
Raktáron
3 435 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 435 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
141,32 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
117,78 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | Diamant |
Váltólapka ISO kód | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | kontinuerlig |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | 0,03 mm/o - 0,25 mm/o |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Vendeskærsplatte til drejning |