{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGT 030102 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | PR1535 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | Megacoat Nano | |
Fő felhasználás | M | |
Mellékfelhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | MFP-PF | |
Fogásmélység ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 160 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 60 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260041 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871551 | |
Gyártó száma | TLC58751 |