Állítható furatkés

Cikkszám: 237640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Hossz L 85 mm
Hossz 1 115 mm
⌀ tartomány 29,75 mm - 48,1 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237640
EAN / GTIN 4045197581488
Gyártó száma 237640

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 16 mm. Belső hűtéssel.
L = maximális kiesztergálási hossz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban