Kivitel:
237568 sz.
digitális kiesztergáló fejjel,
237601 sz.
digitális kijelző egységgel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.
Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.További, pontos 0,001 mm-es leolvasási lehetőség az ⌀-nél.
⌀ beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.
A 9,75 – 88,1 mm ⌀-höz
Felhasználás:
16 mm szár ⌀-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. CC..0602.. típusú ISO váltólapkákkal.
Tartalom:
1 kiesztergáló fej:
237568 SK40 sz.
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz):
237630 sz. ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm);
237632 sz. ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
237634 sz. ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm);
237636 sz. ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz):
237640 sz. ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
237642 sz. ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 váltólapka tartó a hídhoz:
237564 06 sz.
1 váltólapka:
260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret
1 digitális kijelző egység:
237601 sz.
Alkatrész:
Ajánlás: