Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 101,1 mm ER40

Cikkszám: 237512 ER40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozás ER40
    belső hűtés igen
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 237512 ER40
    EAN / GTIN 4045197608567
    Gyártó száma 237512 ER40

    Leírás

    Kivitel:

    Az ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.

    Felhasználás:

    ⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és váltólapka tartóhoz. Adapterrel és váltólapka tartóval ⌀ 152,1 mm-ig bővíthető. Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél. Furatkés hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával. Váltólapka tartó hozzávaló CC..09T3 típusú ISO váltólapkával.

    Tartalom:

    1 kiesztergáló fej: 237513 sz. ER40
    1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. furatkés ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
    237634 sz. furatkés ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
    237640 sz. furatkés ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
    237642 sz. furatkés ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
    1 váltólapka tartó: 237645 sz. 87,75 − 101,1 mm ⌀-höz (a 237534 sz. adapterrel. ⌀ 114,1 mm-ig).
    1-1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 méret (vagy CC..0602 lapkát használjon);
    260058 sz. CU7010 méret (vagy CC..09T3 lapkát használjon).

    Alkatrész:

    237630237642 sz.-hoz: 219830 sz. váltólapka csavar
    237645; 237531; 237532 cikkszámhoz: 219805 sz. váltólapka csavar.

    Ajánlás:

    Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkákkal.

    Figyelem:

    237531 sz. váltólapka tartó a 105,75 – 119,1mm ⌀ tartományra való bővítéshez (132,1-ig a 237534 sz. adapterrel).
    237532 sz. váltólapka tartó a 125,75 – 139,1mm ⌀ tartományra való bővítéshez (152,1-ig a 237534 sz. adapterrel).
    A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek ± 20°-os beállítására!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz