Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 101,1 mm HW63

Cikkszám: 237512 HW63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW63
belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237512 HW63
EAN / GTIN 4045197608574
Gyártó száma 237512 HW63

Leírás

Kivitel:

Az ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.

Felhasználás:

⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és váltólapka tartóhoz. Adapterrel és váltólapka tartóval ⌀ 152,1 mm-ig bővíthető. Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél. Furatkés hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával. Váltólapka tartó hozzávaló CC..09T3 típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237513 HW63 sz.
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. furatkés ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
237634 sz. furatkés ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
237640 sz. furatkés ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
237642 sz. furatkés ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 váltólapka tartó: 237645 sz. 87,75 − 101,1 mm ⌀-höz (a 237534 sz. adapterrel. ⌀ 114,1 mm-ig).
1-1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 méret (vagy CC..0602 lapkát használjon);
260058 sz. CU7010 méret (vagy CC..09T3 lapkát használjon).

Alkatrész:

237630237642 sz.-hoz: 219830 sz. váltólapka csavar
237645; 237531; 237532 cikkszámhoz: 219805 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

237531 sz. váltólapka tartó a 105,75 – 119,1mm ⌀ tartományra való bővítéshez (132,1-ig a 237534 sz. adapterrel).
237532 sz. váltólapka tartó a 125,75 – 139,1mm ⌀ tartományra való bővítéshez (152,1-ig a 237534 sz. adapterrel).