Kivitel:
A
9,75 – 164 mm ⌀-höz,
237546 sz. kiesztergáló fejjel, furatkéssel és tartozékokkal kofferben. A
237560 sz. híddal
⌀ 320 mm-ig bővíthető.Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.
Felhasználás:
⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. Furatkések és váltólapka tartók hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával.
Tartalom:
1 kiesztergáló fej:
237546 SK40 sz.
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz):
237630 sz. ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); sz.
237632 sz. ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
237634 sz. ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm);
237636 sz. ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
237640 sz. ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
237642 sz. ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 híd:
237647 sz. 86 – 164 mm közötti ⌀ bővítéshez.
1 váltólapka tartó a hídhoz:
237564 06 sz.
1 váltólapka:
260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret
Alkatrész:
Ajánlás: