Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 164 mm, Csatlakozás: BT40

Cikkszám: 237541 BT40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás BT40
belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237541 BT40
EAN / GTIN 4045197608505
Gyártó száma 237541 BT40

Leírás

Kivitel:

A 9,75 – 164 mm ⌀-höz, 237546 sz. kiesztergáló fejjel, furatkéssel és tartozékokkal kofferben. A 237560 sz. híddal ⌀ 320 mm-ig bővíthető.
Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.

Felhasználás:

⌀ 16 mm szárú kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. Furatkések és váltólapka tartók hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237546 BT40 sz.
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz)​: 237630 sz. ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); sz. 237632 sz. ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
237634 sz. ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
237640 sz. ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 híd: 237647 sz. 86 – 164 mm közötti ⌀ bővítéshez.
1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.
1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.