{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 34,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 105 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110408 38-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 34,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277090 | |
Gyártó száma | U43 33450 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 34,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
587,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
463,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Névleges ⌀ D | 34,5 | 34,5 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 40 | 40 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |