KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár, 3×D, ⌀ DC: 22,2mm

Cikkszám: 236615 22,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Pentron®
Névleges ⌀ D 22,2
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 69 mm
Kinyúlási hossz LA 89 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 07T208 20-...
Váltólapka csavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236615 22,2
EAN / GTIN 4047109286801
Gyártó száma U43 12220

Leírás

Kivitel:

  • Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.
  • Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.
  • Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.
  • Eltolt tengelyű fúrás Vmax= 0,25 mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.

Furattűrés: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Felhasználás:

  • Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.

A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.