{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 40,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 205 mm | |
Coll ⌀ | 1 19/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 234 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236602 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109205857 | |
Gyártó száma | U45 34050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 40,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
781,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
712,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 40 | 40 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |
Coll ⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |