{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 20 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 100 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060206 18-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236602 20 | |
EAN / GTIN | 4047109181571 | |
Gyártó száma | U45 12000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
573,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
529,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Névleges ⌀ D | 20 | 20 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 100 | 100 |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |