{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 33,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 170 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 195 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110408 38-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236602 33,5 | |
EAN / GTIN | 4047109198845 | |
Gyártó száma | U45 33350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 5×D, ⌀ DC: 33,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
773,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
648,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |