{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 39,2 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 200 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 228 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236602 39,2 | |
EAN / GTIN | 4047109205833 | |
Gyártó száma | U45 33920 |