{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 31 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 124 mm | |
Coll ⌀ | 1 7/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 148 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236601 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198838 | |
Gyártó száma | U44 33100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 31 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
695,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
541,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
368,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Névleges ⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Hasznos hossz L1 | 124 | 124 | 124 | 127 |
Kinyúlási hossz LA | 148 | 153 | 148 | 154 |