{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 40,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 164 mm | |
Coll ⌀ | 1 19/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 193 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Gyártó száma | U44 34050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 40,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
737,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
655,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 164 | 164 |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |