GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 30 mm

Cikkszám: 234010 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Drill
    Névleges ⌀ D 30
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 120 mm
    Kinyúlási hossz LA 143 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    Maximális állítási határérték Vmax 0,25 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 100408
    Váltólapka csavar készlet 239700 10IP (2,8 Nm)
    Váltólapka minőség belső vágóélhez HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 234010 30
    EAN / GTIN 4045197740557
    Gyártó száma 234010 30

    Leírás

    Kivitel:

    A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
    Furattűrés: − 0,1 / + 0,35 mm

    Leírás:

    A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

    Alkalmazható:

    SOGX 100408 váltólapkák.

    Figyelem:

    További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 30 mm

    GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 30 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    15 darabszám azonnal szállítható
    535,50 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    20 darabszám azonnal szállítható
    376,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    belső hűtés igen igen
    Váltólapka ISO kód SOGX 100408 SOMT110408 / XOMT110406
    Váltólapka csavar készlet 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
    Forgácsolási stratégia HPC HPC
    Hasznos hossz L1 120 123
    Sorozat Power Drill HOLEX Pro
    Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz