{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 18 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 72 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060305 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234010 18 | |
EAN / GTIN | 4045197740243 | |
Gyártó száma | 234010 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4×D, ⌀ DC: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
313,31 €
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
568,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060305 | WOEX 030204 | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 72 mm | 72 mm | 75 mm | 90 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 89 mm | 96 mm | 92 mm | 121 mm |