{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 17 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 68 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 85 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060305 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234010 17 | |
EAN / GTIN | 4045197740229 | |
Gyártó száma | 234010 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
313,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 17 | 17 | 17 |
Szár | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 68 | 68 | 71 |
Kinyúlási hossz LA | 85 | 92 | 87 |