GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 37,5 mm

Cikkszám: 234010 37,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Drill
    Névleges ⌀ D 37,5
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 152 mm
    Kinyúlási hossz LA 179 mm
    Szár ⌀ Ds 40 mm
    Szárhossz Ls 68 mm
    Maximális állítási határérték Vmax 0,25 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 130511
    Váltólapka csavar készlet 239700 20IP (6,3 Nm)
    Váltólapka minőség belső vágóélhez HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 234010 37,5
    EAN / GTIN 4045197740748
    Gyártó száma 234010 37,5

    Leírás

    Kivitel:

    A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
    Furattűrés: − 0,1 / + 0,35 mm

    Leírás:

    A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

    Alkalmazható:

    SOGX 130511 váltólapkák.

    Figyelem:

    További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz