{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 17 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 34 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 108 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232298 17 | |
EAN / GTIN | 4045197676399 | |
Gyártó száma | 232298 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
278,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Szárhossz Ls | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 34 mm | 34 mm | 37 mm |
Kinyúlási hossz LA | 58 mm | 51 mm | 53 mm |