{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 52 mm | |
Minőség | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Csúcsszög | 132 fok | |
Alapszerszám típushoz | 48 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,5 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,36 mm/ford. | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 232286 52 | |
EAN / GTIN | 4045197593856 | |
Gyártó száma | 232286 52 |