{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 12×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hasznos hossz L1 | 300 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX15 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232275 25 | |
EAN / GTIN | 4062406106072 | |
Gyártó száma | 232275 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest MK szár, belső hűtéssel 25
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
826,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
824,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
749,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |