{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 12×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 144 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX7 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232275 12 | |
EAN / GTIN | 4062406106041 | |
Gyártó száma | 232275 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Alaptest MK szár, belső hűtéssel 12
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
528,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
480,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 144 | 144 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |