{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hasznos hossz L1 | 52,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX15 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232240 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717757 | |
Gyártó száma | 232240 25 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |