{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 136 fok | |
Alapelem méret | 26 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | HCP 265-IQ IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Gyártó jelölése | HCP 265-IQ IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231745 26,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332889 | |
Gyártó száma | 3300063 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét HCP-IQ k7 26,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
177,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
159,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Cserék / élek száma | 2 | 1 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM | HM |
Minőség | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Csúcsszög | 136 | 132 | 160 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |