{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 137 fok | |
Alapelem méret | 14 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | HCP 145-IQ IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Gyártó jelölése | HCP 145-IQ IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231745 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333404 | |
Gyártó száma | 5567344 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét HCP-IQ k7 14,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
105,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 14,5 | 14,5 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC908 | HB3040 |
Csúcsszög | 137 | 160 |
Alapelem méret | 14 | 14,5 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |