{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 12 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | HCP 125-IQ IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Gyártó jelölése | HCP 125-IQ IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231745 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333367 | |
Gyártó száma | 5567340 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 12,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
47,53 €
39,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 12,5 mm | 12,5 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM |
Minőség | IC908 | TiAlN |
Csúcsszög | 135 fok | 132 fok |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |