TRIB 50-22SM 6Z-B Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 2301958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301958
EAN / GTIN 7291075223620
Gyártó száma 2301958
L-szám L23980 224

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 39,7 mm, celková délka (OAL) 41,15 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 39,7 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése TRI 16RK-5,0-0,2
  • Teljes hossz (OAL) 41,15 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz