TRIB 2.0-.75SM 6Z-B Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2302281
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302281
EAN / GTIN 7291075267068
Gyártó száma 2302281
L-szám L23980 2037

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,256 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,158 ″, teljes hossz (OAL) 1,629 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,189”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,256”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,158”
  • Teljes hossz (OAL): 1,629”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz