• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

TRIB 80-27SM 11Z Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 2301953
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301953
EAN / GTIN 7291075223606
Gyártó száma 2301953
L-szám L23980 214

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 69,7 mm, celková délka (OAL) 49,5 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 69,7 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése TRI 16RK-2,0-0,2
  • Teljes hossz (OAL) 49,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz