TRIB 40-25W-4Z-B Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302236
    EAN / GTIN 7291075209372
    Gyártó száma 2302236
    L-szám L23980 352

    Leírás

    Leírás:

    Nút- és oldalmarók, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 110 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 81,15 mm
    • A TRI 16RK-6,0 (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
    • Weldon tengely

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz