TRIB 40-1.000W 4Z-B Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2302261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302261
EAN / GTIN 7291075218435
Gyártó száma 2302261
L-szám L23980 2014

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,256 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,158 ″, teljes hossz (OAL) 4,535 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,189”
  • Vágási átmérő (DC): 1,575”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,256”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,158”
  • Teljes hossz (OAL): 4,535”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz