TRIB 32-25W-3Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301677
EAN / GTIN 7291075209334
Gyártó száma 2301677
L-szám L23980 1128

Leírás

Leírás:

Nyílás- és tárcsavágók, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 32,2 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 110 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 80,43 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése TRI 16RK-4,0-0,2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz