TRI 16RK-2.0-0.2 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 6003365
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6003365
EAN / GTIN 7291075218282
Gyártó száma 6003365
L-szám L24060 232

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, metszőátmérő (IC) 15,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz