{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 8 | |
Váltólapkák száma | 16 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 26 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 50 mm | |
Horonyszélesség ap | 20 mm | |
Gyártó jelölése | SDN D200-20-50-XN13 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227714 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075335606 | |
Gyártó száma | 3106757 |